※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
金属用ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275431
品番
EA521PT-200G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
形状
丸
目の粗さ
中目
適合材
金属
エスコ品番
EA521PT-200G
外径(Φmm)
8
ヤスリ部寸法(mm)
200