メイン画像

55-35S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275451 55-35S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275451

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 38275451 品番 55-35S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

上からはかがまず引き出せる上取っ手
下からは軽い力で引き出せる引出構造
たわみにくい丈夫な天板
間に置くだけで収納力を高める連結棚
シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア 耐荷重(kg)天板5 / 引出内2.7 寸法(cm)W35×D55×H20 製品質量(g)2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする