74-44L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275591

メイン画像

74-44L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275591
74-44L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 38275591

フィッツケース アドバンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(cm)W44×D74×H30
内容量1セット(2個)注文コード38275591品番74-44L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

上からはかがまず引き出せる上取っ手
下からは軽い力で引き出せる引出構造
たわみにくい丈夫な天板
間に置くだけで収納力を高める連結棚
シンプルさと機能訴求を合わせたラベル、トレンドに合わせたロゴにリニューアル

材質
引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
ホワイトクリア耐荷重(kg)天板5 / 引出内7.1寸法(cm)W44×D74×H30製品質量(g)4490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする