※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの インフォメーションスタンド
エスコの インフォメーションボード/案内板
工事中・立入禁止 サインスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275973
品番
EA983DE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983DE-25
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
280×600(H)
質量(kg)
1.1
表示内容
工事中・立入禁止