※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
アクリルほうき530mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38276831
品番
EA928AD-8
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,540
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
約530
エスコ品番
EA928AD-8
幅(mm)
250
毛丈(mm)
80
材質(甲)
アルミニウム
材質(ホーキ穂)
アクリル
繰り返し・詰め替え
対応