※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

モップハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38276901 品番 EA928AB-140C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080
全長(mm)1380 エスコ品番EA928AB-140C イエロー 質量(g)390 材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする