スイッチの感じも良く、とにかく明るいのがいい。
でも、耐久性に難あり。
また、まあ9LEDなので仕方ないが、電池の消耗がやや早い。
さらに、購入時に色が選べないなんておかしいでしょ。
販売店が怠慢なんだよ。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
とにかく明るい。
他の方が書かれているような不具合(初期不良)も無くいいです。
が、色が選べないって不親切。
青が欲しくて予備も含めて4つ買ったけど黒ばっかり。
他で買っちゃうぞ〜。
ご意見ありがとうございます。
メーカーの都合で大変申し訳ございませんが、
色はお選びいただけません。
何卒ご了承ください。
少し大きいですが大きさの割のは 明るいです 老眼鏡をかけるようになりメガネをかけても 字がみずらい時が有りますが このライトで照らすと メガネ無しでも字がはっきりとわかります。
今回、40個購入しました。色の統一がしたかったのですが色指定は出来ませんでした。
値段からして明るさ機能性には満足しております。
この値段では考えられない位 しっかりした作りです。
スイッチの使い心地もいいです。
色が選べればな〜〜
・高輝度がよい (かなり明るい)
・小型で携行に便利
・従来持っているものは(3LED)、スイッチがダメになる事が多かった