コンクリートドリル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38277967 品番 B-5.5
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
用途
回転・振動兼用
回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル
○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系
△(可能)…大理石、瓦
×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
コンクリートドリル(振動モード)
◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード
△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール
×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
刃径D(Φmm)5.5 有効長l(mm)55 全長L(mm)100 シャンク径(Φmm)5.5 サイズ(mm)5.5 タイプBタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機電気ドリル・振動ドリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10087831
2022-06-20
用途:
ホールインアンカーの打ち込み
教育・研究機関

刃径17mmのドリルでコンクリートに深さ70mmの穴を掘りました。太い穴なので、手持ちの普通の振動ドリルで掘れるのか心配でしたが、体力は使いましたが掘れました。ドリル刃が熱を持つのと、振動ドリルも負荷による発熱をするのとで、熱をさます休み時間を入れながら作業をしました。他社類似規格品と比較して、全長がやや短めなので、使いやすく安定感があります。

対象商品:
10087856
2022-06-15
用途:
コンクリート駐車場のアンカー穴あけ
個人のお客様

M12のグリップアンカー下穴用に、10mmドリルシャンクを確認し、18mmφのコンクリートドリルを購入しました。2か所の穴を開けるだけで、振動ドリルのチャックがゆるんでしまい、シャンク部の3面平らにしてある角が削れ丸くなってしまいました。10mmφの細いコンクリートドリル刃はチャックが緩みませんので、太いサイズはSDSタイプを選ぶべきなのかと考えさせられました。

対象商品:
10087752
2020-06-16
用途:
薄レンガへの穴明け
医療・福祉・介護関連業

250枚ほど穴を開けましたが、まだまだ使えそうです。細かい埃が出るので、掃除機で吸いながら穴開けしました。切断面も綺麗です

対象商品:
10087664
2019-12-06
用途:
手すり用ポール設置

玄関のポーチ横階段にポール設置するため、表面タイルとコンクリートに8.5mmドリル刃で深さ80mmを8か所開けるため購入。

心配をよそに難なく終了した。まだまだ使えそうだ。刃が高温になるので水で冷却しながらの作業でした。買って正解!

対象商品:
10087497
2018-11-11
用途:
スレート屋根への貫板装着用の穿孔に使用。
OTI有限会社 様 (サービス業)

旧式の電動ドリルとの装着時の相性(グリップ感)がやや不安だったが、10o程度の屋根スレートを1分以内でこなし、数十個の穴あけで摩耗もなかったのに満足。刃先をマークすることで紛失防止、装着しやすくできる。

対象商品:
10087664
2018-04-26
用途:
エアコン取り付け工事に伴う穴開け
上誠商店 様 (建設業・工事業)

有名メーカーなので安心して注文しました、
造りが精密なので使う前から期待出来ます!

対象商品:
10087551
2023-04-12
用途:
コンクリートで10穴

よく使うサイズを複数本揃えているが、10穴くらいで先が丸まってくるので、ダイヤモンドディスクで軽く研いで再生している。作業の効率を考えて、4本くらい余分に持っているようにしている。

対象商品:
10087804
2017-06-30
用途:
棚の取り付けて
無有クリエーション 様

振動ドリルでいけました!
ありがとうございました!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする