※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKBDF-40 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 38278143 GKBDF-40 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 38278143

ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 注文コード38278143 品番GKBDF-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)ダクタイル(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 寸法L(mm)200 寸法H(mm)約118 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS 10K-RF) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)85 接続形状フランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa・G)0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38278143 GKBDF-40 73385926 GEFDF 画像準備中 フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38278143 GKBDF-40 31476857 GEBDF-40 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 1個 53,980 税込59,378 後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする