DCPR7ERX-P プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業) 38278493 DCPR7ERX-P プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業) 38278493

プレミアムRXプラグ

(230件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱価7 六角対辺(mm)16 ねじ径(mm)12 注文コード38278493 品番DCPR7ERX-P
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は熱価・六角対辺・ねじ径など20種類から選べます 他の種類を見る

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

六角対辺(mm)16 端子形状一体型 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)12 熱価7 主な適合純正品番90048-51194
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 230
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
車のメンテナンス
製造業

最近燃費が悪化してきたのでスパークプラグを交換しました。50,000Kmほど走りました。前回と同じプラグです。走りがすごく軽くなりました。ネットでは偽物が多く出回っているみたいなので正規代理店のモノタロウさんで購入しました。

対象商品:
40309385
2025-12-07
用途:
自分の予防整備
サービス業

80000キロ超えていたのでコイルと同時に購入しました。 スペーシアmk42s NA。
偽物だらけでモノタロウは安心を信じて割高でもモノタロウ購入。
交換後は、出足スムーズ エンジン音がマイルドになった。 モノタロウ購入を強く勧めます。

1人が参考にしています
対象商品:
40309394
2025-11-10
用途:
自家用車のプラグ交換
協和通信設備株式会社 様 (運輸・通信業)

白金が電極の先についているので、良い火花が飛ぶようで、レスポンスが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18943636
2025-09-01
用途:
プラグ交換
その他業種

燃費やドライブフィーリングが向上するという、某サイトで購入したプラグに交換後まもなくして、酷い加速不良や燃費悪化に見舞われ原因究明していくなかでYouTubeを見てプラグが偽物ではと思い、正規代理店のこちらで購入させていただきました。早速交換したところ先程までの症状が嘘のようにおさまりました。偽物があることも知らず安物買いの銭失いでした。今後はモノタロウさんで買わせていただきます。ありがとうございました。

7人が参考にしています
対象商品:
38278484
2025-08-30
用途:
エンジンメンテナンス
その他業種

エンジンの振動が減って静かになりました。パワーも増えた気がします。交換して1000キロは走ってますが問題ないので偽物ではないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
38278484
2025-07-26
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

近年偽造品が流通しているそうなのである程度信頼におけるであろうモノタロウで購入しました。もともとつけていたやつが同製品で2000円以上安かったやつなので見比べると元のやつと印字のフォントが違っていたのでもしかしたら別の店のやつは偽造品だったかもしれません。

8人が参考にしています
対象商品:
38278493
2026-01-18
用途:
車のプラグ交換
その他業種

凄く馬力が出て、車が若返った感じ!
購入して良かった。

2025-09-30
用途:
MH23SワゴンRの113000kmのプラグ交換
製造業

アイドリングは安定するし、交換前のプラグの電極摩耗はイリジウムプラグでしたが3本中2本は丸くなっており、レスポンスがかなり良くなったので、満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする