ステンレスタンクで清潔感があり、プラ製品ではないので耐久性もよさそう
フィルターが別売であるので、定期的な掃除+交換でいつまでも使い続けれそうです
間違って吸い込んだ小さなネジも探しやすいです
掃除機自体は安いわりに使いやすいし、壊れない。
ゴミが捨てやすく、メンテナンス性が高い。
とてもいい。
しかし、用途的には微妙だった。
吸う対象が軽すぎてフィルターがすぐに詰まる。
砂くらい重いと性能が100%発揮できると思う。
絶対にオススメ!
10年以上使っているけど壊れない
外に置きっぱなし(屋根のあるところ)で雑に扱っています
馬力もあり吸い込みもよい
フィルターは定期的にエアーで掃除すれば
交換しなくても使えます。
10年以上前に私が購入した時は
5~6000円だった。物価上がりすぎだよ
1点だけ改善してほしい所を言うと
ノズルの長さかな
車の掃除がメインなのでもう少し長いと掃除がしやすい
補修部品がモノタロウのサイトで入手しやすく、比較的安価であったため、この製品を選びました。
残念な点は、電源コードの素材が固いので片付けにくいです。もっと柔らかい素材の電源コードが良いです。
カーポートのコンクリートに松の葉の様な細かな葉っぱ等が落ちきており、強力エアブローで飛ばしながら掃除しても、手間のわりに綺麗にならないため、この掃除機を購入しました。細かな葉っぱ等を勢いよく吸ってくれるため満足しています。ノズルが外れやすいのと、ヘッドのラバーが切れやすいのが難点ですが、交換部品も安くてお買い得の掃除機だと思います。
性能的には全く問題はなく良好です。問題があるのは収納の機能がちょっとお粗末です。ホースを格納するブラケットは自作しました。ノズルの部品もフォルダーなんかを改造して作ってくれるとありがたいです。値上げしてんだから、それぐらい改良して出してもいいんじゃないでしょうか?そしたら次変えますよ。
ペットサロンで使用するため、家庭用掃除機では吸引が満足でなかったり大量の毛によってすぐに壊れたりととにかく掃除機に悩んでいました。
そんなときにこちらの掃除機を発見して、レビューも良かったため購入しました。
吸引力は満足ですし、店舗で使用するため音も気になりません(住宅では少しうるさいかもですが・・・)。ホースが長く、ノズルも細いものが付属品として付いているので高い所の溜まった毛もバンバンとれて満足です。
ただ、ホースとノズルの結合部分の嵌りが弱く、使っている最中にノズルとホースが良く分離します。結構ストレスです。その分を−1とさせて頂きました。