自動車用バッテリーテスター(CCA)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38278956 品番SP1250BT
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最新のCCA換算特許技術採用。
バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。
LEDにて判定結果を3段階にて表示。
判定結果をスピード印刷。

測定範囲8〜17V 適合バッテリー自動車用鉛電池 21〜72Ah(A19〜D31) 質量(kg)0.8 測定方式動的内部抵抗測定方式 表示LED、7segLED 機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278956
2023-01-07
用途:
自動車修理、分解
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前に使用していたものより判定が出るまでに時間がかかります。物が小さいので持ち運びには便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする