スティッククリーナー Ver.3C030

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38280046 品番XJC-C030-CW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スリムなボディに大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。ハンドルにはアルミ素材を採用、空間に調和しながらも存在感のあるデザインに仕上げました。世界三大デザイン賞をすべて受賞(iF デザイン賞2019、IDEA デザイン賞(ブロンズ)2019、レッド・ドット・デザイン賞2020)、更に2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。

付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/ACアダプター/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/アルミ(ハンドル)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.25、ハンディユニット:約0.85 クリアホワイト 消費電力(W)ハイパワー時 110 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H963.0×W220.0×D135.0、ハンディユニット:約H404.0×W98.0×D135.0 充電時間約3時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.5 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約20/強 約35/標準 約75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする