付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)
仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W
材質本体:ABS
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6
色ブラウングレー
電源(V)AC100 50/60Hz
スイッチどのモードからも長押しで停止可能
コード長さ(m)約1.8
最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101
連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
ダストボックス容量(L)約0.2