トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-30

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード38280295 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし5W-30の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。
優れたベースオイルと耐摩耗添加剤技術により優れた耐摩耗性を発揮しエンジン内部を保護します。
汎用性に大変優れており新旧のほぼ全てのトヨタ車に対応しています。
API CF相当の性能を有しており適合するディーゼル車にご使用して頂けます。

SAE5W-30 APISN ベースオイル鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38280295 - 65398918 08880-13706 トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ 1缶(1L) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38280286
2021-07-20
用途:
定期整備
ミツバ 様 (その他業種)

車検前にメンテナンス用として購入しました。安心のトヨタ純正部品が安く買えるので嬉しいです。

対象商品:
38280295
2021-03-06
用途:
安くて助かります

除雪機の交換用に購入しました。安く買えて大変喜んでいます。まだ使用しておりませんが雪が溶けたらメンテナンスしたいと思います。

対象商品:
38280286
2021-04-03
用途:
車両のメンテナンス
ADS 様

自家用車のオイル交換用に。新車で買ったのでとりあえず純正で。特に問題もないし取り立てて批評する点もなし。次回はモノタロウブランドで交換予定です。

対象商品:
38280295
2020-12-21
用途:
ダイハツハイゼットに使用
グレート技建株式会社 様

軽なので4Lだと1L余ってしまうので1L缶で売ってくれるのはありがたい
信頼のトヨタブランドなので安心して使えます
メーカー純正は伊達じゃない、エンジン音がすごく静かになりました

対象商品:
38280286
2021-07-06
用途:
エンジンオイル交換

純正品ですので、安心して使えます。この商品のお取り扱いがあって助かります。

対象商品:
38280295
2021-01-18
用途:
安くて助かります

除雪機のオイル交換用に購入しました。オイル量が0.6リットルなため適量いと思い購入しました。

対象商品:
38280286
2020-07-25
用途:
自家用

定番のトヨタ純正なので、安心してつかえます、価格も良心的です

対象商品:
38280286
2020-02-08
用途:
モノタロウ SM/CF 5W-30との比較用
農・林・水産業

ハイブリッド車の2400ccエンジンに、グレードは違いますがコスパの優れた モノタロSM/CF 5W-30と比較するために購入しました(当然ブランド品ですの安心感はあります)。
ハイブリッド車ですのでエンジンは”急”のつく使用条件下ではありませんが、それでも滑らかさはいい感じで静粛性が長続きしている感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする