尾崎本店
尾崎本店の 掃除用具
尾崎本店の ブラシ
尾崎本店の デッキブラシ
化繊デッキブラシ 被膜付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38281087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
清掃に最適なデッキブラシ。柄は被膜付きのため水を弾き、弱りにくいです。
材質
柄部: 竹被膜 毛: PVC ヘッド: 木
幅(cm)
18
本体質量(g)
650
生産国
日本
高さ(cm)
155
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×9×155
奥行き(cm)
9
繰り返し・詰め替え
対応