用途資源回収車・移動販売車・工事車両
セット内容12V用20W車載アンプ/NDA-202A×1台、15Wスピーカー/CK-315×2台、ハンドマイクタイプマイクロホン(マイク)×1個、スピーカー2本接続用コード(ギボシ付4m)/LS-404×1本
質量(kg)アンプ/約1.1、スピーカー/約1.9×2
定格出力(W)アンプ/20
周波数特性アンプ/250Hz〜10kHz(±3dB)
使用電源(V)アンプ/DC10〜16(12Vバッテリー)
消費電流(A)アンプ/3
歪率(%)アンプ/5以下
動作温度(℃)アンプ/-20〜+60
インピーダンス(Ω)アンプ/(出力負荷)4・8
雑音指数(dB)アンプ/(信号対)50以上