WiFiスピーカー Sonos One

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282311 品番ONEG2JP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

この上なくパワフルな音声操作搭載スマートスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。

付属品Sonos One (Gen 2)、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート 質量(kg)1.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7 仕上マット メモリー1GB SDRAM、4GB NV 操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、マイクのオフなどを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。 Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする