桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38282833
品番
M20K SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
20K
接続方式
ねじこみ
形状
アングル
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
160
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
寸法D(mm)
120
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ、アングルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材