曜日別特売
M10K FD マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB) 桑名金属工業 38282921

マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード38282921品番M10K FD
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183寸法L(mm)203寸法H(mm)216最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)140接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(ディスク)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする