曜日別特売
6439700 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 38282925

6439700 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 38282925
6439700 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 38282925

顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38282925品番6439700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

提示用・生徒用両方に使える顕微鏡カメラ
HDMI出力(大型モニターへの投影)とUSB出力(タブレットPCへの投影)に対応した顕微鏡用カメラです。
撮像素子: 約200万画素 CMOS
出力: HDMI、USB(USB-TypeA)
接続鏡筒: 生物顕微鏡(JIS規格:Φ23.2mm)双眼実体顕微鏡(Φ30/30.5mm)
対応OS: Windows10以降、ChromeOS
記憶媒体: microSDカード32GB(付属)
電源: USB出力時/USB給電、HDMI出力時/専用ACアダプタ
大きさ: 約70×70×100mm
付属品: microSDカード32GB、専用ACアダプタ、HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(約1.5m)、JIS鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする