桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283007
品番
M20K FCS
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
20K
種別
逆止め弁
形状
ストレート
形式
スイング式
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材