桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の 各種用途バルブ
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283052
品番
M10K FGB
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
使用流体
蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
ハンドル形状
丸形
呼び圧力
10K
使用圧力範囲(MPa)
-10〜1.0
ハンドル色
黒
形式
外ねじ(B.B.)
材質(シート)
HF
使用温度範囲(℃)
-10〜300
種別
ベローズバルブ
寸法D(mm)
120
寸法H(mm)
196
寸法L(mm)
127
バルブ種類
ベローズバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材