桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283131
品番
BM10K S2L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじこみ
使用流体
LPG、都市ガス
仕様
ガス用・地上配管用
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜120
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
70
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.18
最高使用圧力(MPa)
1.18
寸法W(mm)
120
材質(シート)
シートリング:PTFE
口径タイプ
1段レデューストボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材