マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38283201 品番 BM10K S2B
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様一般用 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10〜230 寸法L(mm)75 寸法H(mm)73 使用圧力範囲(MPa)0〜1.37 最高使用圧力(MPa)1.37 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)120 材質(シート)シートリング:FTシート 口径タイプ1段レデューストボア ハンドル色 ハンドル形状レバー式 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする