完全ワイヤレスイヤホン 片耳 Premium Style

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283309 品番PG-BTE15AR1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「PG-BTE15AR1BK」は、周囲の環境音や人の声を聞きながら、音楽再生・通話ができるオープンイヤー ワイヤレスイヤホンです。空気の振動で音を伝える空気伝導タイプで耳をふさがず、外の音や声を聞くことが可能です。通話/音楽再生時:最大22時間のスタミナバッテリーでWEB会議やテレワークにも最適です。回転式オンイヤーで左右どちらの耳でも使用する事が出来ます。曲の再生・一時停止はタッチセンサーで直感的に操作が可能です。

仕様●通話/音楽再生時間:約22時間以内●連続待ち受け時間:最大380時間 ブラック 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×68×50 充電時間(時間)イヤホン:約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする