ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 Premium Style

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283318 品番PG-BTE16AR1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

「PG-BTE16AR1BK」は、周囲の環境音や人の声を聞きながら、音楽再生・通話ができる両耳タイプのオープンイヤー ワイヤレス ステレオイヤホンです。空気の振動で音を伝える空気伝導タイプで耳をふさがず、外の音や声を聞くことが可能です。通話/音楽再生時:最大9時間のスタミナバッテリー。長時間の使用も快適な耳掛けタイプでWEB会議やテレワークにも最適です。曲の再生・一時停止はタッチセンサーで直感的に操作が可能です。IPX4防水相当の防滴対応なので日常生活の中でふとした時の水の飛沫などに耐えることが出来ます。

仕様●通話/音楽再生時間:約9時間以内●連続待ち受け時間:最大120時間 ブラック 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×38 充電時間(時間)イヤホン:約2 Bluetoothver5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする