呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
形状ストレート
形式クラス400
使用温度範囲(℃)0〜183
寸法L(mm)49
寸法H(mm)49
最高使用圧力(MPa)0〜2.74
接続方式ねじこみ
寸法W(mm)72
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート