マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38283463 品番 MB1
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 形式クラス400 使用温度範囲(℃)0〜183 寸法L(mm)88 寸法H(mm)66 最高使用圧力(MPa)0〜2.74 接続方式ねじこみ 寸法W(mm)127 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、熱媒油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする