マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38283524 品番 MB2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0〜183 寸法L(mm)61 寸法H(mm)47 最高使用圧力(MPa)0〜4.11 接続方式ねじこみ 寸法W(mm)87 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、熱媒油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38283506
2020-08-30
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社 山嘉精練 様

小さいし、取手以外は少々雑い作りに見えるけど、けれども、耐久性等問題なしで、安心して使えるパーツです。

対象商品:
38283497
2018-09-13
用途:
エアー配管
農・林・水産業

小型で不通に使えます。
が、コック部のネジが緩みやすい。

対象商品:
38283497
2017-03-04
用途:
洗浄作業
サービス業

出す止める、の連続作業です。軽くてあつかいやすいです。

対象商品:
38283506
2016-10-05
用途:
機械のメンテナンス時

クリーニング工場で使用してます。蒸気もれしずらく、長持ちするので、おすすめです。ハンドルのねじが、ゆるみやすいきがします。

対象商品:
38283506
2016-07-19
用途:
配管工事用

伝票シールをハンドルにテープ付けしないでほしい。
一つ一つ取り外すのに手間がかかる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする