桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の チェックバルブ(逆止弁)
マレブル20Kタイプリフト逆止弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283612
品番
M20K SC
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
20K
接続方式
ねじこみ
種別
逆止め弁
形状
ストレート
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材