桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283795
品番
M20K SG
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
20K
仕様
一般用
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
HF
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材