桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283856
品番
M10K FGO
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
種別
玉形弁
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
形式
外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
203
寸法H(mm)
295
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
224
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材