マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38283874 品番 M10K FGO
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 種別玉形弁 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)241 寸法H(mm)355 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 寸法D(mm)250 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする