桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283926
品番
M20K FGO
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
20K
仕様
一般用
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
329
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
寸法D(mm)
224
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材