マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード38284005 品番M10K FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 種別玉形弁 形状ストレート 種類玉形弁 形式内ねじ(U.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)127 寸法H(mm)155 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 寸法D(mm)100 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38284005 M10K FG 37073337 M10KFG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする