桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
注文コード
38284014
品番
M10K FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
10K
種別
玉形弁
形状
ストレート
種類
玉形弁
形式
内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
175
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
120
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38284014
M10K FG
37073355
M10KFG
日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました