マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38284163 品番 M10K FSO
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 種別仕切弁 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 形式外ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)178 寸法H(mm)約360 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 寸法D(mm)180 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする