桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38284251
品番
M20K FSO
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
20K
種別
仕切弁
形状
ストレート
形式
外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
約442
最高使用圧力(MPa)
0〜2.75
寸法D(mm)
180
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
茶
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材