桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種別
仕切弁
注文コード
38284303
品番
M10K FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
呼び径・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
種別
仕切弁
形状
ストレート
形式
内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)
-10〜300
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
約165
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38284303
M10K FS
37073574
M10KFS-15A
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました