マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 種別仕切弁 注文コード38284321 品番M10K FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は呼び径・種別など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力10K 種別仕切弁 形状ストレート 形式内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)110 寸法H(mm)約190 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 寸法D(mm)80 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38284321 M10K FS 37073617 M10KFS-25A 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする