桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38284434
品番
HM10K FD
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
仕様
一般用
種別
玉形弁
形状
ストレート
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10〜220
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
99
最高使用圧力(MPa)
0〜1.37
寸法D(mm)
70
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(ディスク)
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材