マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38284504 品番 HM10 SCS
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 種別逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 形式スイング式 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)65 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 接続方式ねじ込み形 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ 面間寸法(mm)65 バルブ逆止め弁(スイング式) 材質(弁箱)FCMB-S35 バルブ種類逆止弁
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38284504
2016-04-06
用途:
コンプレッサーの逆止弁交換

青銅製の製品とどちらにするか悩んだが、シートの材質がステンレス製と記載が有ったので本商品を選んだ。取り付けには水平垂直方向に注意が必要で、傾斜して取り付けると作動しない場合が有るが、動作すればしっかりと止まる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする