マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38284705 品番HM10K SG
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 仕様一般用 種別玉形弁 形状ストレート 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10〜220 寸法L(mm)180 寸法H(mm)225 最高使用圧力(MPa)0〜1.37 寸法D(mm)180 接続方式ねじこみ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする