23.8型 液晶ディスプレイ(IPS/ブルーライト低減/スピーカー/ピボット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38285147 品番24BK550Y-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エルゴノミックスタンド、ACアダプタ内蔵

付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー その他【ピボット】左90゜/右90゜【色域】TBD 質量(kg)セット(スタンド付き):5.7、セット(スタンドなし):3.6 消費電力(W)(最大)28 / (標準値)23.6 電力(W)【オフ時】0.3【待機時】0.5 角度(°)【チルト】前:-5゜〜後:35゜【スイベル】355゜(±5゜) 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き):554 × 383〜513 × 240、セット(スタンドなし):554 × 333 × 58 周波数【垂直走査】D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz、DVI:56-75Hz、HDMI:50-75Hz、DisplayPort:56-75Hz 機能HDCP、(HDCP1.4)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、6色相環、Black Level、ガンマ、 色温度、工場出荷時キャリブレーション済、OnScreen Control、Dual Controller コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.2745×0.2745(mm) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 操作【OSD】7ボタン 保証期間3年安心保証 視野角【水平/垂直】178°/ 178°(CR≧10) 応答速度【標準値】5ms(GTG 応答速度Faster設定時) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー1.2W+1.2W 出入力端子D-Sub 15pinアナログ入力:1、DVI-D入力:1、HDMI入力:1、DisplayPort入力:1(Ver.1.2)、オーディオ入力:1 マイク入力:1 USBアップストリーム:1(USB 2.0)、USBダウンストリーム:2(USB 2.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック):1 画面サイズ23.8インチ 高さ調節130mm 入力電源(V)100-240 (50/60Hz) アスペクト比16:9 パネルIPS 視野領域寸法(mm)527×296 輝度(cd/m2)【標準値】250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする