FC1PF-50X32A アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japan 38285725 FC1PF-50X32A アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚 Armacell Japan 38285725

アーマフレックス 10Kフランジ用内部保温材 切り込み加工済み 50mm厚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(72個) 呼び径(A)32 注文コード38285725 品番FC1PF-50X32A
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は呼び径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

【特長】
・JIS A9516(柔軟弾性発泡ゴム保温材)に準拠した高性能保温材を使用
・10Kフランジの形状に合わせたプレハブ加工済みで、施工時間を大幅に短縮
・切り込み加工済みで、ボルトナット部にもフィット
・高い断熱性と水蒸気バリア性能により、結露や腐食を防ぎ、熱損失を削減
・専用接着剤(アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶)をご使用ください

用途
【用途】
・配管の10Kフランジ部の内部保温
・冷温水配管・空調設備・冷凍冷蔵設備などの施工
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム 使用温度(℃)-50〜105 寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年 呼び径(A)32 熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃) 係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000 吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5) 反撥弾性(%)≧ 70 保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。 クラスClass 1 各種認証FM 認証 防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠 透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚) 燃焼性V-0(プラスチック材料) 燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
関連資料:(3MB)(3MB)(1.64MB)
注意
※フランジサイズ(呼径)に合った製品を選定してください
※接着剤(ArmaFlex 520)との併用を推奨します
※紫外線防止には、外装材による保護が必要です

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする