※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 対象ガスアリルクロライド 注文コード38286394 品番101L
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は対象ガス・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。

アズワン品番9-800-20 対象ガスアリルクロライド 測定範囲(ppm)0.1〜3.4% TGK品番169-80-04-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
※#:送入法、##:換算計数使用、###:換算スケール使用
※換算で他のガスを測定する場合、固定の換算係数や換算スケールを用いる関係上、一般の検知管と同等な精度が得られない場合があります。従いまして、換算により得られた測定値は参考値としてお取り扱い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
作業環境測定
三精塗料工業株式会社 様

いつもはガスクロで分析しているが、作業場で簡便的に測定するには便利。
感度的にも違和感なく使えている。

対象商品:
33490931
2023-08-14
用途:
工場事務所の衛生環境の計測

工場事務所の衛生環境の計測の為に購入しました
簡単に使用出来、全く問題ありません
デジタル式もありましたが納期が掛かり高価であったため、こちらを選定しました

対象商品:
38286893
2023-08-29
用途:
機器のオゾン発生具合の確認
製造業

使用方法が簡単で結果もわかりやすく使いやすい製品です。

対象商品:
33489242
2021-10-26
用途:
ガス実験
さくら株式会社 様 (製造業)

なれているので使いやすい。が、多量に使うので
高価である。

対象商品:
33489242
2021-03-19
用途:
装置開発で使用

商品や物流に問題はないです。
モノタロウのアプリの使いやすさが秀逸なのに、登録数の問題なのか絞り込みで一部の種類しか出てきません。
160件も種類あってそれぞれ異なる品番や濃度だと全く絞り込みが使えず、探し出すのにかなり苦労します。
これは解決できる問題だと思いますので、すぐにでも取り組んでいただけると幸いです。(他商品にも水平展開できる)

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
33488743
2020-03-06
用途:
空気環境測定に使用
サービス業

ビル管理担当者からは使いやすいので継続的な購入希望ありました。

2人が参考にしています
対象商品:
33491017
2020-02-08
用途:
植物の光合成実験に使う

300〜5000ppmの検知管に比べて200〜4000ppmは着色の色調がはっきりしていて、分かりやすかったので良かった。

対象商品:
33488743
2019-11-23
用途:
炭酸ガス発生機のメンテナンス時
イトウ工業 様 (建設業・工事業)

とても、コンパクトで、使いやすくて、見やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする