サンプル画像

ガイナマルチシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 38287430 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

下地への抜群の密着力を持っており、各種サイディングや屋根の下塗りとして使用頂けます。
含浸性に優れ、下地の深部まで浸透します。
ヘアークラック等の劣化層、脆弱部層に対して表面へのとまりも兼備し、しつかり補強します。
水分や二酸化酸素の侵入を防ぎコンクリートの中性化、凍害を抑制します。

用途
一般建築物の内外装及び屋根用下塗材
内外部壁面新築・改修下地
ホワイト 主成分エポキシ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 希釈液無希釈 適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け 危険物の性状非水溶性 所要量(kg/m2)・コンクリート・モルタル・窯業サイディングの場合 45〜150m2/15kgセット 0.10〜0.34kg/m2 ・スレート屋根の場合 25〜100m2/15kgセット 0.15〜0.60kg/m2 最大0.60kg/m2/2回 ・モニエル瓦の場合 50〜100m2/15kgセット 0.15〜0.30kg/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする