曜日別特売
- デイライト(高輝度LED 24V) DELTA(デルタ) 38288756

デイライト(高輝度LED 24V)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード38288756品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ
バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計

寸法(mm)150×30×48ブルー電圧(V)DC24消費電力(W)7.6光源高輝度LED12個×2電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38288756
2020-12-20
用途: 大型車のディライトとして使用

取付後3週間ほどで左右ともledの3個が点灯しなくなり、その後1週間くらいで左右とも12個中6個が点灯しなくなりました。いつの間にか取り扱い終了になり交換もできそうになく残念な商品ということですかね。

2が参考にしています
対象商品 : 38288756
2017-07-25
用途: トレーラーのフロントグリルに装着

他の方の商品レビューより、ヒドイ商品でした。
夕方取り付けをして、1日走行し夕方には、12個有るLEDの内、両方の3個が切れてしまいました、安かろう悪かろうの、商品でした。モノタロウの対応も如何なものかな?返金&返金に応じてもらえません。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 34986384
2011-09-08
用途: 運転業務

質感などは良かったのですが、2週間で何個か点灯しなくなり、その後2カ月程度使用しましたが、今では片方は3個、もう片方は上段列の全ての球が点灯しません。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

対象商品 : 34986384
2010-06-25
用途: トレーラーに装着

商品説明には「ホワイト」、届いた商品は「ブルー」
2週間でほぼ半分が点灯しない状態です。
この価格なら信頼できる商品かと思ったが期待はずれでした。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
通常、2週間ほどでLEDが点灯しなくなるという事は無いのですが、この度のご意見をメーカーへと申し伝えさせて頂き、原因の究明に努めさせて頂きます。

対象商品 : 34986384
2010-06-12
用途: トラックのフロントグリルに装着

商品説明には「ホワイト」とあるが「ブルー」が届いた。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする