フラット底 マルチディッシュ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード38289894 品番130184
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。
接着細胞用表面処理済。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
フラット底。フタ付。個包装。

ウェル数6 1ウェル当り容量(mL)3.0 1ウェルの培養面積(cm2)9.6 材質PS製 直径(Φmm)(ウェル)35 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38289903
2021-02-01
用途:
衛生管理

単価が安くて、使い易いものです。
直ぐ納品できない時があったので、改善していただければありがたいです。
またご利用させていただきたいと思います。

対象商品:
38289912
2019-05-20
用途:
フッ素イオンの測定です。

Thermo Scientific 社のイオンメーターを使用しているので、このマルチデッシュの名前は嬉しいです。他社製品よりも安価であるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする